{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | ECO-OIL13 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 300 W | |
Objem kontajnera | 180 l | |
Dĺžka | 1 050 mm | |
Šírka | 670 mm | |
Výška | 1 500 mm | |
Počet turbín | 1 | |
Objemový prietok vzduchu | 46 l/s | |
Vákuum | 320 mbar | |
Pracovná hlučnosť | 76 dB(A) | |
Hmotnosť | 120 kg | |
Druh produktu | Vysávač na mokré a suché vysávanie |
Číslo položky | 078559 ECO-OIL13 | |
EAN/GTIN | 5711141019312 | |
Číslo výrobcu | ECOOIL13 |