{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | ECO-OIL13 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 300 W | |
Talpų tūris | 180 l | |
Ilgis | 1 050 mm | |
Plotis | 670 mm | |
Aukštis | 1 500 mm | |
Turbinų skaičius | 1 | |
Oro srautas | 46 l/s | |
Vakuumas | 320 mbar | |
Darbinis triukšmas | 76 dB(A) | |
Svoris | 120 kg | |
Produkto rūšis | Drėgno ir sauso valymo siurblys |
Produkto numeris | 078559 ECO-OIL13 | |
EAN / GTIN | 5711141019312 | |
Gamintojo numeris | ECOOIL13 |