Vysávač na mokré a suché vysávanie AERO 21-01

Č. pol.: 078540 21-01
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu AERO 21-01 PC
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 1 250 W
Objem kontajnera 20 l
Dĺžka 375 mm
Šírka 385 mm
Výška 505 mm
Dĺžka sacej hadice 2,5 m
⌀ hadice 32 mm
Dĺžka kábla 5 m
Počet turbín 1
Objemový prietok vzduchu 60 l/s
Funkcia vyfukovania áno
Vákuum 210 mbar
Účinnosť oddeľovania 99,9 %
Pracovná hlučnosť 64 dB(A)
Čistenie filtra systém Push & Clean
Hmotnosť 7,5 kg
Filtračný systém filtracná jednotka PET
Zvláštnosť kompaktný
Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078540 21-01
EAN/GTIN 5711145158833
Číslo výrobcu 107406600

Popis

Prevedenie:

Robustný a výkonný vysávač na mokré a suché vysávanie s flexibilným systémom pripojenia hadíc (MultiFit) na riešenie profesionálnych čistiacich úloh. Účinnosť oddeľovania > 99,9 %.
Kompaktný viacúčelový vysávač so systémom Push & Clean na čistenie filtra.

Rozsah dodávky:

Vrátane sacej hadice, zahnutej ručnej trubice, filtra na mokré vysávanie a umývateľnej filtračnej jednotky (PET).

Poznámka:

Ďalšie bezpečnostné vysávače pre každú triedu nebezpečnosti (ohrozujúce zdravie alebo výbušný prach) sú dostupné na vyžiadanie (trieda L, M, H).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely