Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Modulárny ultrazvukový čistiaci prístroj MOD 60

Č. pol.: 082922 60

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka stroja 725 mm
Šírka stroja 562 mm
Výška stroja 850 mm
Dĺžka Vkladací kôš 460 mm
Šírka Vkladací kôš 275 mm
Čistiaca vaňa Dĺžka 510 mm
Čistiaca vaňa Šírka 350 mm
Čistiaca vaňa Výška 240 mm
Objem čistiacej vane 60 l
Menovitý obsah 50 l
Odtok šírka pripojenia 1 palec
Vykurovací výkon 1 700 W
Ultrazvuk špičkový výkon 3 200 W
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Menovité napätie 230 V
Príkon 2 510 W
Možnosť rozšírenia Odlučovač oleja áno
Možnosť rozšírenia Čerpadlová filtrácia áno
Možnosť rozšírenia Čistiaci modul áno
Možnosť rozšírenia Sušiaci modul áno
Hmotnosť 60 kg
Druh produktu Ultrazvukový čistiaci prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082922 60
Číslo výrobcu SW60MOD-B / 101402/ 101300

Popis

Prevedenie:

Vane z ťahanej alebo zváranej ušľachtilej ocele. Regulácia teploty od 30 °C do 80 °C v krokoch po 5 °C.
Modulárne zariadenia s multifrekvenčnou technológiou. Dvojité nerezové vane s možnosťou rozšírenia o odlučovač oleja, filtráciu čerpadla a dodatočný bočný zvuk. Možnosť rozšírenia o preplachovacie zariadenie a/alebo teplovzdušný sušič.
  • Ultrazvukové vibračné systémy: Niekoľko ultrazvukových oscilačných systémov vytvára mikroskopicky malé vákuové bublinky v čistiacej kvapaline, ktoré implodujú v dôsledku kolísania tlaku a tým odstraňujú čiastočky nečistôt z povrchov čistených predmetov.
  • Funkcia Boost: Druhý stupeň čistenia „Powerclean“ pre intenzívne čistenie silného znečistenia, resp. oxidácie.
  • Funkcia Sweep: Pre homogénne rozdelenie spínacích polí.
  • Funkcia odplyňovania a automatického odplyňovania: Odplyňuje sa nová používaná čistiaca kvapalina.

Použitie:

Na odstránenie olejov, tukov, brúsnych a leštiacich prostriedkov, zvyškov farieb, tavív, oxidových vrstiev, karbónových usadenín, vodného kameňa takmer na všetkých povrchoch, aj na ťažko dostupných miestach s mimoriadnou ochranou čistených predmetov. V závislosti od nečistôt a účinnej látky používajte špeciálne čističe (od č. 082930). Čistený diel musí byť úplne obklopený čistiacou kvapalinou.

Rozsah dodávky:

Ultrazvukové čistiace zariadenie s vekom, bez koša (Č. 082926).

Poznámka:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.
Mono-ultrazvukové čistiace zariadenia so zváranou duplexnou nádržou z nehrdzavejúcej ocele pre obzvlášť náročné aplikácie, napríklad znečistenie brúsnymi a leštiacimi prostriedkami, dostupné na požiadanie.
Nasadzovací kôš nájdete pod Č. 082926 v internetovom obchode.