{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka stroja | 1 100 mm | |
Šírka stroja | 580 mm | |
Výška stroja | 850 mm | |
Dĺžka Vkladací kôš | 770 mm | |
Šírka Vkladací kôš | 470 mm | |
Čistiaca vaňa Dĺžka | 820 mm | |
Čistiaca vaňa Šírka | 545 mm | |
Čistiaca vaňa Výška | 435 mm | |
Objem čistiacej vane | 240 l | |
Menovitý obsah | 200 l | |
Odtok šírka pripojenia | 1 palec | |
Vykurovací výkon | 9 000 W | |
Ultrazvuk špičkový výkon | 8 000 W | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Menovité napätie | 400 V | |
Príkon | 11 300 W | |
Možnosť rozšírenia Odlučovač oleja | áno | |
Možnosť rozšírenia Čerpadlová filtrácia | áno | |
Možnosť rozšírenia Čistiaci modul | áno | |
Možnosť rozšírenia Sušiaci modul | áno | |
Hmotnosť | 90 kg | |
Druh produktu | Ultrazvukový čistiaci prístroj |
Číslo položky | 082922 240 | |
Číslo výrobcu | SW240MOD-B / 101492 / 101510 |