{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | S2308 | |
Rozsah krútiaceho momentu | 2,5 − 11 Nm | |
maximálny ⌀ skrutiek (8,8−12,9) | M6 | |
maximálne otáčky | 950 min-1 | |
Uchytenie bitu | F 6,3 | |
Konštrukcia | Pištol | |
maximálna potreba vzduchu | 504 l/min | |
Pripojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 10 mm | |
Hmotnosť | 1,1 kg | |
Pracovná hlučnosť | 82 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 079163 S2308 | |
EAN/GTIN | 7322590010027 | |
Číslo výrobcu | S2308-C |