{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | S2308 | |
Draaimomentbereik | 2,5 − 11 Nm | |
Maximale schroef-⌀ (8.8−12.9) | M6 | |
Maximaal toerental | 950 min-1 | |
Bithouder | F 6,3 | |
Uitvoering | Pistool | |
Maximale luchtbehoefte | 504 l/min | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 1,1 kg | |
Geluidsproductie | 82 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 079163 S2308 | |
EAN/GTIN | 7322590010027 | |
Nummer fabrikant | S2308-C |