Pneumatická vrtačka

Č. pol.: 9030P-1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9030P-1
EAN/GTIN 4000896212354
Číslo výrobcu 9030P-1
Číslo L L60140 4352

Popis

Popis:

Použití:
Karosářské práce a průmysl
  • Snadno ovladatelný nástroj se sklíčidlem vrtáku 1–13 mm
  • Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
  • Rychloupínací sklíčidlo
  • Robustní tělo přístroje
  • Vhodné pro trvalý provoz
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 99.4 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 1.20 m/s2
  • Sklíčidlo: 1 – 13
  • Pravý/levý chod: jednostupňové (doprava/doleva)
  • Výkon W: 373 Watt
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Rozměry / délka: 219 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.3 kg
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 88.4 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 800
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely