Rychlospojka Euro 6 mm

Č. pol.: 7800009035
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spojka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7800009035
EAN/GTIN 4003665103938
Číslo výrobcu 7800009035
Číslo L L01750 751

Popis

Popis:

  • Mosazná spojka pro ostnaté šroubení s europrofilem.

Charakteristika:

  • Velikost připojení: 6 mm
  • Verze: S průchodkou
  • Prodejní jednotka: 1
  • Balení: Volné