Bezpečnostná spojka Hadicová prípojka

Č. pol.: 080372
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná spojka GARANT je vysokovýkonná spojka s mimoriadne vysokou kapacitou prietoku z pozinkovanej ocele. Nové, vylepšené ovládanie jednou rukou.
Prietok: 2250 l/min, maximálny prevádzkový tlak 16 bar. Zodpovedá norme ISO 4414, ISO B a EN 983.

Poznámka:

Séria GARANT zodpovedá európskemu štandardu 7,6 (menovitý ⌀ 7,6 mm, európsky profil) a je kompatibilná so všetkými bežnými systémami.
Táto séria GARANT je vhodná pre trhy Beneluxu, Francúzska, Severnej Ameriky a Nórska.