Acoplamiento de seguridad con conexión de manguera Empalme de manguera

Número de artículo: 080372
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
33 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

El acoplamiento de seguridad GARANT es un acoplamiento de alto rendimiento con una capacidad de flujo extremadamente elevada, de acero galvanizado. Nuevo manejo mejorado con una sola mano.
Caudal: 2250 L/min, presión de servicio máxima de 16 bar. Cumple con las normas ISO 4414, ISO B y EN 983.

Nota:

La serie GARANT corresponde al estándar europeo 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.
La serie GARANT es adecuada para los mercados Benelux, Francia, América del Norte y Noruega.