Veiligheidskoppeling met slangaansluiting Slangaansluiting

Artikelnummer: 080372
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
33 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

De GARANT veiligheidskoppeling is een hoogrendementkoppeling met een uiterst grote doorstroomcapaciteit van verzinkt staal. Nieuwe, verbeterde eenhandsbediening.
Debiet: 2250 L/min, maximale werkdruk 16 bar. Voldoet aan ISO-norm 4414, ISO-standaard B en EN 983.

Tip:

De GARANT serie voldoet aan euronorm 7,6 (nominale ⌀ 7,6 mm, europrofiel) en is compatibel met alle gangbare systemen.
Deze GARANT-serie is geschikt voor de Benelux, Frankrijk, Noord-Amerika en Noorwegen.