Redukce stlačeného vzduchu

Č. pol.: 9000-080
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9000-080
EAN/GTIN 4000896214709
Číslo výrobcu 9000-080
Číslo L L60140 4321

Popis

Popis:

Použití:
Redukce provozního tlaku na ochranu vysoce kvalitních pneumatických přístrojů
  • Inline regulátor tlaku k napojení smyčkou do vedení stlačeného vzduchu nebo přímé připojení k pneumatickým zařízením s motorovým pohonem
  • Max. vstupní tlak: 10 barů
  • Výstupní tlak: 6,3 baru
  • Max. průtok vzduchu: 1300 l/min
  • Hmotnost včetně vsuvky přívodu vzduchu: 140 g
  • Včetně:
    • adaptéru vnější závit 12,91 mm (14″) na vnější závit 12,91 mm (14″) pro připojení k zařízení
    • vsuvky vzduchové přípojky 7,2 typ 1 k připojení na tlakovzdušnou spojku
  • Pro bezpečný provoz u tlakových vedení do 10 barů
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Vzduchová přípojka výstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg