Bezklíčové vrtací sklíčidlo

Č. pol.: 9035VH-01
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekacie kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9035VH-01
EAN/GTIN 4000896214242
Číslo výrobcu 9035VH-01
Číslo L L60140 5325

Popis

Popis:

  • Rychloupínací sklíčidlo
  • Pro 9035VH ∙ 9035H/6 ∙ 9035V/5
  • Hmotnost netto (kg): 0.3 kg