Balancer 5

Č. pol.: 079295 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka vytiahnutia lana 2 m
Nosnosť 2,5 kg - 5 kg
maximálna ťažná kapacita 5 kg
Hmotnosť 3,2 kg
Druh produktu Ťah pružiny / vyvažovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079295 5
EAN/GTIN 4014586835136
Číslo výrobcu 90801025003

Popis

Prevedenie:

Plastová skriňa odolná voči nárazom.
Vyvažovač s automatikou navinutia pre rôzne rozsahy hmotnosti, stabilné hliníkové teleso. Hmotnosť nástroja sa prevezme od obsluhy a známky únavy sa tým značne znížia.
Vyvažovače zvyšujú pohodlie pri obsluhe a bezpečnosť pri práci s elektrickým náradím a ťažkými zariadeniami.
  • „Bezváhový“ stav pracovného náradia.
  • Poriadok na pracovisku.
  • Pracovné náradie a nástroje vždy pripravené na použitie.
  • Bezpečnosť na pracovisku prostredníctvom zavesenia nástrojov a prívodných káblov.
  • Pracovné prostriedky v zornom poli a dosahu pracovníka.
  • Vyváženie môžete nastaviť po celej dĺžke lana pomocou kompenzácie hmotnosti.
S aretáciou – na ohraničenie vytiahnutého lana.
Kábel z nehrdzavejúcej ocele.