Tasapainotin 5 kg

Tuote nro.: 079295 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vaijerin ulosvetopituus 2 m
Kantokuorma 2,5 kg - 5 kg
enimmäispituus 5 kg
Paino 3,2 kg
Tuotetyyppi Jousitettu tasapainotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079295 5
EAN / GTIN 4014586835136
Valmistajan numero 90801025003

Kuvaus

Malli:

Iskunkestävä muovikuori.
Tasapainotin, automaattinen rullaus, eri painoalueille, tukeva alumiinikotelo. Työkalun paino ei rasita käyttäjää, ja siksi rasitusvammat vähenevät huomattavasti.
Balancer parantaa käyttömukavuutta ja -turvallisuutta, kun käytetään sähkötyökaluja ja painavia laitteita.
  • Työlaitteen painoton tila.
  • Järjestys työskentelypaikalla.
  • Käyttövalmiit työlaitteet ja työkalut.
  • Turvallisuus työpaikalla laitteiden ja johtimien ripustuksen ansiosta.
  • Työvälineet näkyvillä ja käyttövalmiina.
  • Tasapainotus voidaan säätää koko vaijerin pituudelle.
Lukituksella – vaijerin rajoittamiseksi.
Kaapeli ruostumatonta terästä.