Jednostupňová ručná vŕtačka BE750R

Č. pol.: 075310 BE750R
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu BE750R
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 750 W
Upínač vŕtacieho skľučovadla SSBF 1 − 13
Rozsah upínania vŕtacieho skľučovadla 1,5 mm - 13 mm
Rozsah otáčok 0 min-1 - 3 000 min-1
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 30 mm
vhodné pre materiál Ocel
Hmotnosť 1,8 kg
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
Chod vpravo/vľavo áno
Druh produktu Vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 075310 BE750R
EAN/GTIN 4002395245116
Číslo výrobcu 4935449160

Popis

Prevedenie:

Výkonná vŕtačka AEG −
  • V extrémne krátkej konštrukcii pre práce na zúžených miestach.
  • Robustné rýchloupínacie vŕtacie skľučovadlo pre rýchlu výmenu nástroja.
  • Elektronika s riadením otáčok.
  • Ergonomická konštrukcia a jemná rukoväť pre najvyššie pohodlie použitia.

Výhoda:

Mimoriadne krátky tvar.

Rozsah dodávky:

Vrátane rýchloupínacieho vŕtacieho skľučovadla 1,5 − 13 mm, pracovného vrecka, 4 m napájacieho kábla.