Jednostupňová ručná vŕtačka 720553
Č. pol.: 075110 720553
Podrobnosti o výrobku
Technické údaje
Označenie výrobcu | BOP-10 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 500 W | |
Upínač vŕtacieho skľučovadla | 1/2 palca − 20 UNF | |
Rozsah upínania vŕtacieho skľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
Rozsah otáčok | 0 min-1 - 1 500 min-1 | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 10 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 30 mm | |
vhodné pre materiál | Ocel | |
Hmotnosť | 1,8 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Chod vpravo/vľavo | áno | |
Druh produktu | Vŕtačka |
Identifikačné čísla a klasifikácie
Číslo položky | 075110 720553 | |
EAN/GTIN | 4014586882468 | |
Číslo výrobcu | 72055360000 |
Popis
Prevedenie:
Presná ručná vŕtačka −
- Presné vŕtacie skľučovadlo v celokovovom prevedení.
- Plynulá elektronická regulácia otáčok pre presné navrtávanie.
- Kovová prevodová skriňa pre bezpečné dosadnutie ložiska.
- Ozubená prídavná rukoväť pre bezpečné držanie.
- FEIN citlivá rukoväť pre bezpečnú prácu bez únavy.
- Integrovaný spínač pre pohodlnú obsluhu.
Mnohoraké použitie na vŕtanie, zahlbovanie, rezanie závitov.
Výhoda:
Vrátane skľučovadla s poistkou upínacej sily.
Rozsah dodávky:
Vrátane 1 rýchloupínacieho skľučovadla 1,5 − 13 mm, s poistkou upínacej sily.