{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Gyártó jelölése | BOP-10 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 500 W | |
Fúrótokmány befogó | 1/2 col − 20 UNF | |
Fúrótokmány befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Fordulatszám-tartomány | 0 min-1 - 1 500 min-1 | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 30 mm | |
Alkalmas anyagok | Acél | |
Súly | 1,8 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Jobb- / bal forgásirány | igen | |
Termék fajtája | Fúrógép |
Cikkszám | 075110 720553 | |
EAN / GTIN | 4014586882468 | |
Gyártó száma | 72055360000 |