Štvorstupňová vŕtačka 720251

Č. pol.: 075156 720251
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu BOZ 32-4 M
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 1 800 W
Rozsah otáčok 1. stupeň 0 min-1 - 140 min-1
Rozsah otáčok 2. stupeň 0 min-1 - 480 min-1
Upínač vŕtacieho skľučovadla MK3
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 1. stupeň 32 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 2. stupeň 20 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 1. stupeň 60 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 2. stupeň 70 mm
vhodné pre materiál Ocel
Hmotnosť 7,5 kg
maximálne vibrácie podľa EN <2,5 m/s2
Druh produktu Vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 075156 720251
EAN/GTIN 4014586889849
Číslo výrobcu 72025160000

Popis

Prevedenie:

Univerzálna štvorrýchlostná vŕtačka do 32 mm. S pravým/ľavým otáčaním, nastavením rýchlosti, držiakom nástrojov MK3 na ťažké vŕtanie.

Výhoda:

Pre ťažké práce.

Poznámka:

Na požiadanie je k dispozícii zodpovedajúci magnetický stojan na vŕtačku.
Vhodné špirálové vrtáky nájdete od č. 114000.