Šroubovák na šrouby s drážkou, 5 ks.

Č. pol.: HB.1B
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky HB.1B
EAN/GTIN 3148515034060
Číslo výrobcu HB.1B
Číslo L L60130 1449

Popis

Popis:

  • Ruční šroubovák Šrouby s drážkou, 5 ks.

Rozsah dodávky:

  • Ruční šroubováky s drážkou: 0,8 - 1 - 1,2 - 1,6 - 2,5 mm, chromované, čepel leštěná
  • v plastové krabičce