{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Stopka | SDS Plus | |
Označenie výrobcu | GBH 2-21 D | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 30 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu | 20 mm | |
Nárazová energia | 2 J | |
Príkon | 650 W | |
Upínač nástrojov tvar | SDS-Plus | |
Hmotnosť | 2,3 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 13,5 m/s2 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Druh produktu | Vŕtacie kladivo |
Číslo položky | 075510 GBH221 | |
EAN/GTIN | 4059952569635 | |
Číslo výrobcu | 06112A6001 |