Akumulátorový rázový utahovák 1/2″, 18 V se zvýšeným krouticím momentem (základní verze, bez akumulátoru)

Č. pol.: CL3.CH18SD
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Príklepová vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky CL3.CH18SD
EAN/GTIN 3662424051180
Číslo výrobcu CL3.CH18SD
Číslo L L60130 10250

Popis

Popis:

  • 18V BL 1/2″″ vysokootáčkový klíč nahý