Akumulátorové vŕtacie kladivo GBH18V24C

Č. pol.: 075515 GBH18V24C
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V
  • Upínač nástrojov tvar: SDS-Plus

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
Označenie výrobcu GBH 18V-24 C
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 5 Ah
Napätie akumulátora 18 V
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 30 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu 24 mm
maximálna nárazová hodnota 4 350 min-1
Nárazová energia 2,4 J
Upínač nástrojov tvar SDS-Plus
Hmotnosť 2,9 kg
maximálne vibrácie podľa EN 16 m/s2
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Vŕtacie kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 075515 GBH18V24C
EAN/GTIN 4053423235067
Číslo výrobcu 0611923003

Popis

Prevedenie:

18 V akumulátorové vŕtacie kladivo s držiakom náradia SDS-plus a bezkefovým motorom.
  • Spojka proti preťaženiu na ochranu používateľa a stroja.
  • Chod doprava/doľava.
  • Mimoriadne robustný: Electronic Motor Protection vypne motor v prípade preťaženia; plne funkčný aj po skúške pádom na betón z 2 m.
Akumulátorové vŕtacie kladivo s integrovaným modulom Bluetooth.
  • Kickback Control a Vibration Control.
  • Používateľské rozhranie na výber režimu nástroja (auto/Favorite).

Rozsah dodávky:

Vrátane 2× lítium-iónového akumulátora 18 V/5,0 Ah, nabíjačky, hĺbkového dorazu, vložky 1/1 L-BOXXu pre zariadenie a nabíjačku a L-Boxx.

Poznámka:

Vhodné TK príklepové vrtáky nájdete od č. 787000. Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851073866.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka