Akkumulátoros fúrókalapács, Típus: GBH18V24C

Cikkszám: 075515 GBH18V24C
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V
  • Szerszámbefogó alakja: SDS-Plus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Gyártó jelölése GBH 18V-24 C
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 5 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 30 mm
Maximális csigafúró ⌀ betonban 24 mm
Maximális ütésszám 4 350 min-1
Ütési energia 2,4 J
Szerszámbefogó alakja SDS-Plus
Súly 2,9 kg
Max. vibráció EN szerint 16 m/s2
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 075515 GBH18V24C
EAN / GTIN 4053423235067
Gyártó száma 0611923003
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Kivitel:

18 V akkus fúrókalapács SDS-plus szerszámbefogóval és kefe nélküli motrral.
  • Túlterhelés elleni tengelykapcsoló a felhasználó és a gép védelme érdekében.
  • Jobb / bal forgásirány.
  • Extrém robusztus: Az Electronic Motor Protection túlterhelés esetén leállítja a motort; teljesen működőképes egy betonon végzett 2 méteres ejtési teszt utáni is.
Akkus fúrókalapács integrált Bluetooth® Connectivity modullal.
  • KickBack Control és Vibration Control.
  • Felhasználói felület a szerszám módjának kiválasztásához (Auto/Favorite).

Tartalom:

2× 18V / 5,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék, mélységütköző, 1/1 L-BOXX betét a készülékhez és a töltőkészülékhez és L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851073866 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek