HG560D HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

Č. pol.: 4935441015
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Teplovzdušná pištoľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4935441015
EAN/GTIN 4002395134991
Číslo výrobcu 4935441015
Číslo L L01780 53

Popis

Popis:

  • 2 teplotní úrovně: 300 °C a 560 °C
  • Objem vzduchu 1
  • stupeň: 253 l/min, 2
  • stupeň: 420 l/min
  • Výkonný topný výkon 1 500 W
  • Lehký a praktický horkovzdušný ventilátor
  • Protiskluzová základna pro stacionární provoz