• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Ruční kotoučová pila GKS 190, v krabici

Č. pol.: 0601623000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601623000
EAN/GTIN 3165140469678
Číslo výrobcu 0601623000
Číslo L L00620 77

Popis

Popis:

  • ruční kotoučová pila GKS 190, řeže až 70 mm, GKS 190 Professional Masters bez námahy
  • Kotoučová pila je vybavena výkonným motorem 1.400 W, který dokonce poskytuje dostatečný výkon pro řezání tvrdého dřeva
  • Jeho kompaktní design usnadňuje používání
  • Díky robustnímu designu je obzvláště vhodný pro náročné aplikace
  • Tato okružní pila nabízí rychlý průběh pily v různých typech dřeva a dřevěných materiálů, jako jsou OSB, překližky nebo MDF, stejně jako střešní lišty
  • GKS 190 Professional je navíc vybaven ventilátorem, sací tryskou, měkkým startem, zámkem vřetena a ocelovou základní deskou s vyraženým označením

Charakteristika:

  • Hmotnost: 4,2 kg
  • Rychlost v klidu: 5500 min-1
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (45°): 50 mm
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (90°): 70 mm
  • Nominální příkon: 1400 W
  • Vrstva pilového kotouče Ø: 30 mm
  • Pilový kotouč Ø: 190 mm
  • Výkon vibrací ah [řezání dřeva]: 2,5 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Nejistota K [řezání dřeva]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • 1 x Pilový kotouč, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16
  • Karton
  • Vnitřní šestihranný klíč SW 5
  • Paralelní vodítko
  • Odsávací adaptér