KS 216 M sada přímočará pila

Č. pol.: 610216900
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 610216900
EAN/GTIN 4061792225909
Číslo výrobcu 610216900
Číslo L L01750 1185

Popis

Popis:

  • Kompaktní přímočará a pokosová pila mobilní třídy M - lehká, přesná, uživatelsky přívětivá
  • Přesná řezná linie (PCL): přesná stínová linie řezu bez nutnosti opětovného nastavení díky chytře umístěné LED diodě
  • Stůl s rychlým a přesným nastavením běžných úhlů pomocí dorazových bodů
  • Náklon pilového kotouče od -2 do 47°, proto vhodný i pro podřezávání
  • Robustní konstrukce z hliníkového tlakového odlitku pro nejvyšší nároky
  • Efektivní odsávání prachu pomocí integrované prachové lopatky
  • Rozšiřitelné rozšíření šířky stolu, rovněž odnímatelné pro umístění pod extrémně dlouhé obrobky
  • Rychloupínací svorka pro bezpečné upevnění obrobku shora nebo zepředu
  • Všechny stupnice a ovládací prvky jsou viditelné z pracovní polohy a lze je intuitivně ovládat
  • Ergonomické plochy rukojetí pro přenášení jednou nebo oběma rukama

    Rozsah dodávky
  • Pilový list ″přesný řez dřeva - klasický″, 216x30, Z40, druhý pilový list z kabiny, 2 prodloužení délky stolu, vodítko délky, svorka na materiál, nástroj na výměnu pilového listu, sáček na třísky

Charakteristika:

  • Délka kabelu: 2 m
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Hmotnost: 8.7 kg
  • Hrubá hmotnost: 11.860 kg
  • Řezná rychlost: 57 m/s
  • Úroveň akustického tlaku: 85 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1100 W
  • Jmenovitý příkon S1 100%: 1100 W
  • Jmenovitý příkon S6 20%: 1350 W
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 3800 /min
  • Otáčky naprázdno: 5000 /min
  • Max. Šířka řezu 90°/45: 120 / 80 mm
  • Řezný výkon 90°/90: 120 x 60 mm
  • Nosná plocha: 155 x 725 mm
  • Pilový kotouč: 216 x 30 mm
  • Naklápění pilového kotouče vlevo/vpravo: 47 / 2 °
  • Nastavení otočného knoflíku vlevo/vpravo: 47 / 47 °
  • Max. Hloubka řezu 90°/45: 60 / 45 mm
  • Řezná kapacita 45°/45: 80 x 45 mm