M18FMS254-0 Akumulátorová pokosová pila

Č. pol.: 4933451729
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933451729
EAN/GTIN 4002395279418
Číslo výrobcu 4933451729
Číslo L L00820 128

Popis

Popis:

  • Snadné nastavení úhlu pokosu díky přednastaveným hodnotám
  • Hloubkový doraz pro snadné drážkování a vrubování
  • Integrované rukojeti pro snadnou přepravu
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE® pro nejnáročnější aplikace
  • Elektronika REDLINK PLUS® poskytuje pokročilou digitální ochranu stroje a akumulátoru proti přetížení a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, vyspělá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis
  • Pilový kotouč o průměru 254 mm pro velké a přesné řezy
  • Snadná aretace díky přednastavení většiny běžných úhlů
  • Boční posuvné dorazy pro bezpečné a přesné řezání
  • Hloubkový doraz pro snadné drážkování a vrubování
  • Na jedno nabití baterie (9,0 Ah)
  • Nosná rukojeť usnadňuje přepravu na pracoviště
  • Stůl pily z oceli
  • LED osvětlení pro lepší viditelnost obrobku a řezné linie
  • 100 % systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
  • Rozsah dodávky: upínací zařízení obrobku, pilový kotouč, nástroj pro výměnu pilového kotouče

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr otvoru [mm]: Průměr pilového kotouče: 30
  • Technologie: Palivová
  • Otáčky naprázdno: 4000
  • Průměr pilového kotouče: 254
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 20. 0 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 20,0
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 4000
  • Varianta výrobku: M18 FMS254-0
  • Průměr pilového listu [mm]: 254
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: Pilový list, šestihranná, boční rukojeť, držák

Rozsah dodávky:

Upínací zařízení obrobku, pilový kotouč, nástroj pro výměnu pilového kotouče

Vhodné výrobky

Príslušenstvo