Akumulátorová kotúčová píla na kov bez akumulátora MKS18LTX58

Č. pol.: 078188 MKS18LTX58
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Označenie výrobcu MKS 18 LTX 58
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Napätie akumulátora 18 V
⌀ pílového kotúča 165 mm
⌀ otvora pílového listu 20 mm
maximálna hĺbka rezu 90° 58 mm
Hmotnosť vrátane batérie 3,7 kg
Hmotnosť bez batérie 2,8 kg

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078188 MKS18LTX58
EAN/GTIN 4061792005570
Číslo výrobcu 600771890

Popis

Prevedenie:

Ručná kruhová píla s akumulátorom a intenzívnou prevlečnou silou s boxom na zachytávanie triesok na studené pílenie kovov. Kompatibilné s vodiacimi lištami.
  • Výstupná brzda pre maximálnu bezpečnosť pomocou rýchleho zastavenia pílového listu (< 1 sekunda).
  • Rýchle a presné rezanie potrubí, profilov, kanálov, kovových mreží a plechov. Bez iskier a výronkov.
  • S boxom na zachytávanie triesok pre čisté pracovné prostredie.
  • Pevná píla s ochranným krytom z hliníkového tlakového odliatku a podlahovou doskou z nehrdzavejúcej ocele.
  • Nízka hmotnosť a kompaktný ergonomický dizajn.
  • Priezor v ochrannom kryte pre presné vedenie rezu.
  • Plynulé nastavenie hĺbky rezu bez použitia nástrojov podľa mm a inch stupnice.
  • Pohodlná výmena pílového listu prostredníctvom aretácie vretena.
  • Presné priame rezy kovových mreží, oceľových a profilových plechov pomocou vodiacej lišty (príslušenstvo).

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátora a nabíjačky, vrátane tvrdokovového pílového kotúča na kov (40 zubov), paralelného dorazu, šesťhranného kľúča a adaptéra vodiacej lišty.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870073890.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo