Pilový list GSA 1100 E, pilový list, kov s 123 XF, pilový list, dřevo s 2345 X.

Č. pol.: 060164C800
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 060164C800
EAN/GTIN 3165140508469
Číslo výrobcu 060164C800
Číslo L L00590 216

Popis

Popis:

  • Mečová pila GSA 1100 E, lehká a spolehlivá mečová pila GSA 1100 E Professional Sabre Saw právě dělá práci
  • Jeho 1.100 W pohon poskytuje vysoký výkon v široké škále aplikací
  • Variabilní funkce Otáčky umožňuje lepší kontrolu při řezání
  • GSA 1100 E Professional nabízí díky integrovanému světlu LED lepší výhled na pracovní oblast
  • Tato mečová pila je vhodná pro řezání dřeva, kovu a plastu, jakož i dřevěných kompozitních materiálů a izolačního materiálu
  • GSA 1100 E Professional je také vybaven závěsným hákem a umožňuje výměnu pilového listu SDS bez nářadí

Charakteristika:

  • Hmotnost: 3,6 kg
  • Počet zdvihů při volnoběhu: 0 - 2700 min-1
  • Nominální příkon: 1100 W
  • Pila, délka zdvihu: 28 mm
  • Hloubka řezu ve dřevě: 230 mm
  • Hloubka řezu v kovových profilech a kovových trubkách: 20 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání dřeva]: 18. 95 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 160 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 497 mm

Rozsah dodávky:

  • Kufřík na nářadí
  • 1 x pilový kotouč S 2345 X, Progressor na dřevo (k dispozici samostatně v balení po 2 kusech: 2 608 654 403)
  • 1 x pilový kotouč S 123 XF, Progressor na kov (k dispozici samostatně v balení po 2 kusech: 2 608 654 416)