Matrice M20 pro děrovačku

Č. pol.: 4932430914
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dierovacie náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932430914
EAN/GTIN 4002395385768
Číslo výrobcu 4932430914
Číslo L L00820 41

Popis

Popis:

  • Vhodné pro měkkou ocel a hliník do tloušťky 3 mm
  • Vhodné také pro nerezovou ocel do tloušťky 2,5 mm
  • Šroub se závitem 49162680 ø 11,1 mm: vyžaduje předvrtání pomocí ø 11,3 - 11,5 mm vrtáku do kovu/stupňového vrtáku
  • Šroub se závitem 49162681 ø 19 mm: vyžaduje předvrtání pomocí ø 19,5 - 20 mm vrtáku do kovu/stupňového vrtáku

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: PG 13 / M 20 - 1 ks