Opěrný talíř 125 mm 5/8″/ Pyramida

Č. pol.: 623298000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623298000
EAN/GTIN 4007430196170
Číslo výrobcu 623298000

Popis

Popis:

  • S přilnavým háčkem a pružnou mezivrstvou, tvarovaná; pro uchycení lešticího a brusného příslušenství
  • Kotouč pro leštění a středně těžké brusné práce. Doporučuje se zejména pro samosamolepicích brusných listů Metabo Pyramid.

Charakteristika:

  • Tloušťka: 3 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Vnitřní závit: 5/8 ″
  • Prodejní jednotka: 1