E-Cut Combo Starlock WOOD

Č. pol.: 35222967080
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pílový list

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 35222967080
EAN/GTIN 4014586440439
Číslo výrobcu 35222967080
Číslo L L00010 3645

Popis

Popis:

  • E-Cut Combo Starlock WOOD
  • 3 ponorné pilové listy E-Cut pro přesné řezání dřevěných materiálů. Vhodné pro všechny multitooly FEIN a všechny ostatní běžné multitooly s nástavcem Starlock. V sadě s atraktivní cenovou výhodou ve srovnání s individuálním nákupem. Obsah: 1 standardní pilový kotouč E-Cut, zahnutý (50 x 50 mm), 1 přesný pilový kotouč E-Cut BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm)

Charakteristika:

  • Montáž SL