3 brusné pásy 75x533 mm, P 180, H+M

Č. pol.: 631006000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631006000
EAN/GTIN 4007430423887
Číslo výrobcu 631006000

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní brusný papír s hustou vrstvou, vysoký úběr materiálu
  • Pro dýhy, masivní dřevo, polyester, ocelové a nerezové plechy, neželezné kovy, lehké kovy
  • Pro broušení dýhovaných čel skříní a bočnic, broušení fólií potažených nábytkových dílů s hranami z tavného lepidla, opravné broušení a odstraňování otřepů na plechových polotovarech atd.

Charakteristika:

  • Rozměry: 75 x 533 mm
  • Zrno: P 180
  • prodejní jednotka: 3