25 samolepicích brusných listů 80 mm P 320,H+M, SXE

Č. pol.: 624058000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny list

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 624058000
EAN/GTIN 4007430442826
Číslo výrobcu 624058000

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní brusný papír s polootevřeným povrchem a vysokým řezným výkonem pro homogenní brusný vzor
  • Pro dýhy, masivní dřevo, polyester, ocelové a nerezové plechy, barevné kovy, lehké kovy
  • Například pro broušení dýhovaných čel skříní a bočních panelů, broušení fólií potažených nábytkových dílů s hranami z tavného lepidla, dekorativní broušení nerezových plechů, opravné broušení a odstraňování otřepů na plechových polotovarech

Charakteristika:

  • Průměr: 80 mm
  • Zrno: P 320
  • prodejní jednotka: 25