Řezací nůž ve tvaru L

Č. pol.: 63903209014
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63903209014
EAN/GTIN 4014586245133
Číslo výrobcu 63903209014
Číslo L L00010 524

Popis

Popis:

  • Krájecí nůž ve tvaru L, vroubkovaný, balení po 2 kusech

Charakteristika:

  • Délka břitu 38 mm