3M™ Hookit™ D/F excentrická opěrnýDisc Pad opěrný talíř, 3″ x 4″ x 1/2″, 4 otvory

Č. pol.: 7000028168
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000028168
EAN/GTIN 50051141202421
Číslo výrobcu 7000028168
Číslo L L51710 962

Popis

Prevedenie:

Opěrná deska se používá pro uložení horolezeckých pásů 76 mm x 102 mm a otvor LS202D byl speciálně vyvinut pro použití na orbitální brusku
Celková délka 101,6 mm
Celková šířka: 76.2 mm

Popis:

Podložka 3M™ Hookit™ je určena k bezpečnému uchycení brusných nebo dokončovacíchDisc Pad opěrný talířů 3M™ Hookit™ a naší houby Finesse-it™ k různým ručním brusným nástrojům. Je vybaven 45° hranou pro lehké broušení nebo snadnější míchání broušených ploch.

Charakteristika:

Použití s excentrickou bruskou, rotační bruskou nebo úhlové brusky
Systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadné vyjmutí a opětovné použití

Poznámka:

Pás 76 x 102 mm