Přestavbová sada pro šrouby se slepými nýty M 8 pro NMP 18 LTX BL

Č. pol.: 626942000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626942000
EAN/GTIN 4061792222212
Číslo výrobcu 626942000

Popis

Popis:

  • Přestavbová sada pro zpracování šroubů se slepými nýty

Charakteristika:

  • Vhodné pro: NMP 18 LTX BL M10
  • Typ závitu: M 8
  • Popis produktu: Konverzní sada pro zpracování slepých nýtovacích šroubů
  • Prodejní jednotka: 1