• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Lisovací vložka pro hydraulický lis na baterie, R13 Cu 50

Č. pol.: 4932459497
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čeľuste

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932459497
EAN/GTIN 4058546011581
Číslo výrobcu 4932459497
Číslo L L00800 4281

Popis

Popis:

  • K lisování kabelových oušek a konektorů

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: R13 Cu 50 - 1 ks