Lisovací vložka Q13 Cu 25

Č. pol.: 4932459478
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čeľuste

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932459478
EAN/GTIN 4058546011390
Číslo výrobcu 4932459478
Číslo L L00800 2260

Popis

Popis:

  • Pro lisování kabelových ok s vysoce flexibilními kabely (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Q13 CU 25 - 1 ks