Uhlová brúska WS8-115S

Č. pol.: 077104 WS8-115S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu WS8-115S
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 800 W
Rozsah otáčok 12 000 min-1
maximálne vibrácie podľa EN 4,2 m/s2
maximálny ⌀ kotúčov 115 mm
maximálna hĺbka separácie 28 mm
Hmotnosť 1,9 kg
Blokovanie opätovného nábehu áno
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077104 WS8-115S
EAN/GTIN 4002395150519
Číslo výrobcu 4935451293

Popis

Prevedenie:

Ľahká a výkonná jednoručná uhlová brúska 115 mm v kompaktnom, praktickom konštrukčnom vyhotovení, prevodová hlava otočná v krokoch po 90°, rýchle prestavenie ochranného krytu, závit brúsneho vretena M14.

Rozsah dodávky:

Vrátane ochranného krytu, upínacej sady a prídavnej rukoväte.