{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | WSB 20-230 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 2 000 W | |
maximálne vibrácie podľa EN | 6 m/s2 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 230 mm | |
maximálna hĺbka separácie | 66 mm | |
Hmotnosť | 4,8 kg | |
Zvláštnosť | QuickIn | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077151 72210600 | |
Číslo výrobcu | 72210600230 |