{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | WSB 20-180 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 2 000 W | |
maximálne vibrácie podľa EN | 6 m/s2 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 180 mm | |
maximálna hĺbka separácie | 48 mm | |
Hmotnosť | 4,8 kg | |
Zvláštnosť | QuickIn | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077151 72210500 | |
Číslo výrobcu | 72210500237 |