Popis:
Nekonečně variabilní vícerychlostní pohon je výkonný a vhodný pro těžký hlavice. 4 m napájecí kabel bez zástrčky, 2 klíče.
Charakteristika:
- Příkon: 2700 wattů
- Výstupní výkon: 2200 wattů
- Rozsah otáček, od: 100 RPM
- Rozsah otáček, až: 24000 RPM
- Napětí, od: 380 voltů
- Napětí, až do: 480 voltů
- Metrika šířky: 200 mm
- Připojovací spojka [DIN]: 10
- Metrické délky: 445 mm
- Čistá hmotnost: 24,5 kg
- Výška: 320 mm
Výhoda:
- Plynulá regulace otáček.
- Nejsilnější a nejstabilnější krouticí moment.
- Vysoká tažná síla v celém rozsahu otáček.
- Frekvenční měnič pro konstantní držení sady Otáčky.
- Ochrana proti přetížení.
Rozsah dodávky:
- Pohon je dodáván bez ohýbacího hřídele, objednávejte zvlášť.
Poznámka:
Pohon se dodává bez ohebné hřídele, objednejte si ji prosím zvlášť.