{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | DS15/300A | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 100 W | |
maximálne otáčky | 1 450 min-1 | |
⌀ brúsneho kotúča D | 300 mm | |
Šírka brúsneho kotúča T | 40 mm | |
⌀ otvoru brúsneho kotúča H | 76 mm | |
Prepravný objem Odsávanie | 10 m3/min | |
Hmotnosť | 160 kg | |
Druh produktu | Dvojitá brúska |
Číslo položky | 077514 DS15/300A | |
EAN/GTIN | 2050001674135 | |
Číslo výrobcu | DS15/300A |