{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh produktu | Satinovací stroj | |
Balenie | Pepravný kufrík | |
Označenie výrobcu | BSE 14-3 100 Set | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 400 W | |
Rozsah otáčok | 1 000 min-1 - 3 500 min-1 | |
Upínač nástrojov | 19 | |
Dĺžka leštiaceho náradia | 100 mm | |
maximálny ⌀ leštiaceho náradia | 125 mm | |
Hmotnosť | 2,9 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 0 m/s2 |
Číslo položky | 077751 SET | |
EAN/GTIN | 4030293187184 | |
Číslo výrobcu | 433438 |