{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | SXE 3125 | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Miera kmitania | 8 000 min-1 - 24 000 min-1 | |
Zdvih kmitavého obvodu | 3,0 mm | |
maximálne vibrácie podľa EN | 4,9 m/s2 | |
Príkon | 310 W | |
⌀ brúsneho taniera | 125 mm | |
Hmotnosť | 1,5 kg | |
Druh produktu | Excentrická brúska |
Číslo položky | 077333 SXE3125 | |
EAN/GTIN | 4007430271150 | |
Číslo výrobcu | 600443000 |