{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | AEG typ AS 18 V | |
Označenie výrobcu | BEWS18-125BLPX2-0 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
maximálne otáčky | 8 500 min-1 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
maximálna hĺbka separácie | 26 mm | |
Hmotnosť | 2,16 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 5,4 m/s2 | |
Ochrana pred prepätím | Áno | |
Spínač mŕtveho muža | Áno | |
Pozvoľný štart | nie | |
Blokovanie opätovného nábehu | Áno | |
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí | nie | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077126 BEWS18BLPX | |
EAN/GTIN | 4058546411428 |