Prevedenie:
Kartonová krabice
Popis:
- Ruční multibruska s trojúhelníkovou a obdélníkovou brusnou deskou pro všestranné broušení rohů, hran a malých ploch
- Pohodlné, blízko povrchu, dokonce i nad hlavou, díky nízké celkové výšce
- Práce s nízkými vibracemi díky velmi hladkému chodu
- Plocha rukojeti s protiskluzovým měkkým povrchem rukojeti
- Jedinečný bezkartáčový motor pro maximální účinnost při broušení i při nepřetržitém provozu
- Vibrační kruh 2, 0 mm pro nejvyšší kvalitu povrchu s dobrou mírou úběru
- Plynulá regulace otáček pro práci při otáčkách vhodných pro daný materiál
- Snadno vyprazdňovatelným textilním prachovým sáčkem pro práci bez odsávání
- . prachový sáček pro práci bez vysávání
- S možností připojení k univerzálnímu vysavači pomocí připojovací objímky 630798000
- Odnímatelný chránič chrání přilehlé plochy a zvyšuje životnost brusné desky
- S přípojným bodem pro bezpečnostní pásy na nářadí pro práci ve velkých výškách
Rozsah dodávky: Brusná deska 100x150 mm s upevněním na suchý zip, brusná deska 80x133 mm s upevněním na suchý zip, chránič 100x150 mm, chránič 80x133 mm, 1 samolepicí brusný list P 120 na dřevo a kov ″profesionální″ (100x150 mm), 1 samolepicí brusný list P 120 na dřevo a kov ″profesionální″ (80x133 mm), kompaktní textilní sáček na prach, šestihranný klíč, bez akumulátoru, bez nabíječky.
Charakteristika:
- Hladina akustického tlaku: 69 dB(A)
- Hladina akustického výkonu (LwA): 80 dB(A)
- Nejistota měření K: 3 dB(A)
- Broušení povrchu: 3,3 m/s²
- Nejistota měření K: 1,5 m/s²
- Napětí baterie: 18 V
- Základní deska: 100 x 150 mm
- Oběžné otáčky bez zatížení: 4000 - 10000 ot/min
- Oběžná frekvence bez zatížení: Průměr oběžného kola: 2 mm
- Hmotnost bez akumulátoru: 8000 - 20000 ot: 1,5 kg
- Hrubá hmotnost: 2,220 kg